曜日別特売
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028

 

sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028
sg236-bk 折りたたみ踏み台3段 ブラック 万方商事 81904028

折りたたみ踏み台3段 ブラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
81904028
品番
sg236-bk
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

サッと広げて使える3段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・スツール・キッズステップ・ディスプレイラックとして幅広く活躍します。お子様から大人まで使いやすい高さで日常のさまざまなシーンに便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
4.7
色
ブラック
サイズ(cm)
展開:約幅38×奥行70.5×高さ114
耐荷重(kg)
約150
折りたたみ寸法(cm)
幅38×奥行6.5×高さ114
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする