曜日別特売
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947

NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947
NM-8108-YG 平行スタッキングチェアNM(メモ台無) カグクロ 81904947

平行スタッキングチェアNM(メモ台無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色(張地)イエローグリーン
色(座面)イエローグリーン
色(背面)イエローグリーン
内容量1脚注文コード81904947品番NM-8108-YG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
色(張地)
イエローグリーン
色(座面)
イエローグリーン
色(背面)
イエローグリーン
幅(mm)
565
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
835
奥行(mm)
560
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
ポリエステル
肘掛
なし
材質(フレーム)
脚:スチール
座高(mm)
465
材質(座面)
ウレタンフォーム
材質(背)
枠:ポリプロピレン
スタッキング
可
メモ台
なし
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする