平行スタッキングチェアNM(メモ台無)
- 幅(mm)
- 565
- 質量(kg)
- 8.2
- 高さ(mm)
- 835
- 奥行(mm)
- 560
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 張地
- ポリエステル
- 肘掛
- なし
- 材質(フレーム)
- 脚:スチール
- 座高(mm)
- 465
- 材質(座面)
- ウレタンフォーム
- 材質(背)
- 枠:ポリプロピレン
- スタッキング
- 可
- メモ台
- なし
- 内容量
- 1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ミーティングチェア の新着商品
カテゴリ
















