カグクロ
平行スタッキングチェアNM(メモ台無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
ブラック
イエローグリーン
ブラック
色(座面)
ブラック
イエローグリーン
ブラック
色(背面)
ブラック
イエローグリーン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
81904956
品番
NM-8108-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
幅(mm)
565
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
835
奥行(mm)
560
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
ポリエステル
肘掛
なし
材質(フレーム)
脚:スチール
座高(mm)
465
材質(座面)
ウレタンフォーム
材質(背)
枠:ポリプロピレン
スタッキング
可
メモ台
なし
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません