CKD
CAV2シリーズ セルシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
作動方式
複動・バルブ付
注文コード
81913413
品番
CAV2-TF-50B-75-1
参考基準価格(税別)
¥33,240
販売価格(税込)
¥34,774
販売価格(税別)
¥
31,613
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・種別
など
2072
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
複動・バルブ付
種類
丸形
本体形状
標準
付加機能
速度調整機能付
CADデータダウンロード