ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード81921038品番WEL TIG 317L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。

用途
SUS317、317L
寸法(mm)
4
棒径(Φmm)
4
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z 3321 YS317L
AWS規格
A5.9 ER317L
関連資料:(0.32MB)
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする