日本ウェルディングロッド
ステンレス用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
1.2
1
¥34,980
1.2
¥31,980
1.6
¥31,980
2
¥29,980
2.4
¥29,980
3.2
¥28,980
4
¥28,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
81921099
品番
WEL TIG 317L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。
用途
SUS317、317L
寸法(mm)
1.2
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z 3321 YS317L
AWS規格
A5.9 ER317L
関連資料:
(0.32MB)
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。