a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221

a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221
a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221
a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221
a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221
a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221
a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221
a36727 <色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団 ファミリー・ライフ 81921221

<色おまかせ>日本製防ダニ・抗菌防臭加工ガーゼ肌布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズシングル
内容量1枚注文コード81921221品番a36727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

肌にやさしい日本製2重ガーゼ肌布団がお買得!
色/ピンク・ブルー・グリーン・ベージュの中から色おまかせ
側地は綿100%の2重ガーゼ、中わたには防ダニ・抗菌防臭わたを使用した清潔で快適な肌布団です。
丸洗いできていつでも清潔に使えます
綿100%(側生地)
テイジン マイティトップII(R) ECO 中わたに使用 防ダニ・抗菌防臭加工
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)
(約)0.85
サイズ
シングル
寸法(cm)
(約)140×190
材質
表側:綿100%(2重ガーゼ)、衿・裏側:綿100%(ガーゼ)、詰めもの:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする