曜日別特売
a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370

※使用例

a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370
a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370
a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370
a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370
a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370
a3672020 すっきり省スペースダイニング3点セット ファミリー・ライフ 81921370

すっきり省スペースダイニング3点セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウン×ブラック
内容量1セット(3点)注文コード81921370品番a3672020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小さなスペースに収まるダイニング3点セット
使いやすい楕円のテーブルと座りやすい背もたれがカーブしたチェアのセット。
2人で食事をするのにちょうど良いサイズ。
テーブルにチェアがすっきり収まります
小物や新聞などの収納に便利な棚付き
お客様組立式

材質
テーブル天板・チェア座面:MDF、テーブルフレーム・チェアフレーム:金属(鋼)
質量(kg)
テーブル:(約)7.2、チェア(1脚):(約)2.7,天板:(約)30、座面(1脚):(約)80
ブラウン×ブラック
寸法(cm)
テーブル:(約)81×53×75、チェア(1脚):(約)48×43×75・座面サイズ:(約)35×35・座面高:(約)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする