ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット

ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)ダイニングテーブルセット 2人用 3点セット - YAMAZEN(山善)

一人暮らし、二人暮らし部屋にうれしい、コンパクトなテーブル&チェア3点セット
【テーブル】
かわいい楕円形のテーブル
脚の向きを2通り選択でき、組み替えも可能(六角レンチ付属)
タテ向きで2人掛けのダイニングに、ヨコ向きで壁付けできるデスクに変身
天板の下には網棚が付いて、カトラリーや小物の収納に最適
角が丸くやさしい面取り設計
付属のチェア2脚をすっぽり収納可能
天板は水に強い、木目調の樹脂製シート張り
脚部には4か所ともアジャスター付きで、ガタツキを緩和
◇天板下スペース:幅43 高さ69 棚下高さ59cm
◇耐荷重:天板50kg、棚5kg【チェア】
背もたれ付きのシンプルなチェア、2脚セット
スチール製ながら体にフィットしやすいようカーブ形状にした背もたれ
収納する際も天板に沿って省スペースに格納
座面は固いですが、木目調の樹脂製シート張りで水に強く、余ったときはサイドテーブルのように活躍
後脚2本にはアジャスター付きでガタツキを緩和
◇荷重の目安:静止約80kg
◇座面高さ:42cm
◇座部直径:35cm
◇背もたれ長さ:32cm

用途
ダイニングセット ダイニング テーブル 机 楕円 80×53cm ダイニングチェア 椅子 2脚 木目調 テーブルセット 食卓テーブルセット 机 一人暮らし コンパクト ダイニング 机
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、テーブル天板・チェア座部:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
【テーブル】8.5【チェア】3.5
耐荷重(kg)
【テーブル】天板50、棚5【チェア】静止約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【テーブル】80.5×53.5×72【チェア】44×44.5×74
組立時間
約60分以上
内容量
1セット
取扱説明書:(1.93MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BDS-3(WW/MWH) 7952190179521901BDS-3(WW/MWH)ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
BDS-3(DOK/GG) 7952191979521919BDS-3(DOK/GG)ダークオーク(木目調)
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする