曜日別特売

すっきり省スペースダイニング3点セット

すっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフすっきり省スペースダイニング3点セット - ファミリー・ライフ

小さなスペースに収まるダイニング3点セット
使いやすい楕円のテーブルと座りやすい背もたれがカーブしたチェアのセット。
2人で食事をするのにちょうど良いサイズ。
テーブルにチェアがすっきり収まります
小物や新聞などの収納に便利な棚付き
お客様組立式

材質
テーブル天板・チェア座面:MDF、テーブルフレーム・チェアフレーム:金属(鋼)
質量(kg)
テーブル:(約)7.2、チェア(1脚):(約)2.7,天板:(約)30、座面(1脚):(約)80
寸法(cm)
テーブル:(約)81×53×75、チェア(1脚):(約)48×43×75・座面サイズ:(約)35×35・座面高:(約)45
内容量
1セット(3点)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例81921275a3672010ナチュラル×ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例81921370a3672020ブラウン×ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする