a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379

※使用例

a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379
a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379
a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379
a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379
a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379
a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379
a3376420 <日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス ファミリー・ライフ 81921379

<日本製>洗える「エアーアスリート」高反発マットレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
色ブラウン
サイズダブル
内容量1枚注文コード81921379品番a3376420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

寝返りがしやすくムレない高反発マットレス!
今の寝具に重ねるだけでワンランク上の寝心地!!
高反発新素材「エアーアスリート」とは?3次元ファイバー構造で反発性・通気性・耐久性に優れている高弾性の中芯です。身体の沈み込みをおさえ、体圧を分散し理想の寝姿勢を保ち朝までぐっすりです。
通気性抜群でムレにくい:中材の3Dファイバーは90%以上が空気のため、通気性抜群で蒸れにくい構造です
自然な寝返りをサポート:エアーアスリートは適度な反発力があり寝返りをしても面で支え、自然な寝返りができ快適な睡眠をサポートします。
「エアーアスリート」が選ばれる理由:1.どんな体型でもしっかり身体を支える高い体圧分散性、2.高い反発力で寝返りをサポート、3.中身が丸洗いできて清潔
カバーは取り外して丸洗いできて清潔。
体にやさしい高反発
三つ折りOK!
オールシーズン対応のリバーシブル仕様。春・夏におすすめ:湿気や熱を逃がすメッシュ生地。秋・冬におすすめ:保温性抜群であったかやわらかタッチ
丸洗いOK!(ネット使用)
カバーのみ

質量(kg)
(約)7.7
色
ブラウン
サイズ
ダブル
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
(約)135×200×4
材質
側生地:ポリエステル100%(ハニカムメッシュ面・わた入りキルト面)、中芯:エアーアスリート40mm中空
注意
※敷布団は商品に含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする