NO.1500 NO.1500 スリッパ 材質EVA 内外ゴム 81922928

NO.1500 スリッパ 材質EVA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1足注文コード81922928品番NO.1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

水に濡れても大丈夫!
体育館・公共施設などの来客用スリッパに最適です。
EVA一体成型で弾力があり快適な履き心地です。

色
ブラック
材質
EVA
サイズ
9号
サイズ(cm)
26~26.5
使用
一体成型
靴タイプ
スリッパ
注意
※高温・直射日光では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35165227
2021-08-07
用途: 美装工事
竹本美装 様(建設業・工事業)

なかなかこの手のスリッパはバラ売りで手に入らないので助かりました。
履き心地も良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 84078557
2021-02-02
用途: 新築物件の清掃時
ココモサービス 様(建設業・工事業)

ゴムみたいな素材でクッション性があるので ゴミ等を踏んでも床材等を傷付ける事が減って重宝しています。値段も千円以下なのでリピ買いしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする