曜日別特売
- TKG 和風ビュッフェ用プレート  耐熱ABS1/1ライトチーク 福井クラフト 81923226

TKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS1/1ライトチーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81923226
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

耐熱AB樹脂製で食器洗浄機対応。(耐熱温度90℃)

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-1641-0207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
533×332×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする