4264-2640 V&B ニュームーン フラットプレート  24cm エッセンコーポレーション 81923479

V&B ニュームーン フラットプレート 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81923479
品番
4264-2640
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ビレロイ&ボッホニュームーンシリーズ

用途
機能性に優れ、サーブしやすい形状が特徴。
TGK品番
1-2336-1701
直径×高さ(mm)
240×25
注意
※月の満ち欠けをコンセプトにデザインされたニュームーンシリーズです
※硬質陶器製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする