曜日別特売
MG4131GAWH グランデアリア レクタンギュラープラター 41.5cm ミヤザキ食器 81923716

グランデアリア レクタンギュラープラター 41.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81923716
品番
MG4131GAWH
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ビュッフェやパーティーシーンで活躍する大皿を軽々持てるので、仕事の効率アップにも繋がります

用途
持つと実感。おどろきの超軽量
TGK品番
1-1690-2102
材質
マグネシウム磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
422×279×23
注意
※焼物の為サイズは多少前後することがあります食洗機、レンジ対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする