5167-2640 V&B CTブリーズ フラットプレート 21cm エッセンコーポレーション 81923899

V&B CTブリーズ フラットプレート 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81923899
品番
5167-2640
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ビレロイ&ボッホクラフティッドブリーズシリーズ

用途
和食器テイストのデザインで窯変による色の調合を施した、クラフティッドシリーズです。
硬質陶器製
TGK品番
1-2338-1901
直径×高さ(mm)
210×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする