4264-2620 V&B ニュームーン フラットプレート  27cm エッセンコーポレーション 81924407

V&B ニュームーン フラットプレート 27cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81924407
品番
4264-2620
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ビレロイ&ボッホニュームーンシリーズ

用途
機能性に優れ、サーブしやすい形状が特徴。
TGK品番
1-2336-1601
直径×高さ(mm)
270×25
注意
※月の満ち欠けをコンセプトにデザインされたニュームーンシリーズです
※硬質陶器製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする