5168-2610 V&B CTデニム フラットプレート 26cm エッセンコーポレーション 81924590

V&B CTデニム フラットプレート 26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81924590
品番
5168-2610
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ビレロイ&ボッホクラフティッドデニムシリーズ

用途
和食器テイストのデザインで窯変による色の調合を施した、クラフティッドシリーズです。
硬質陶器製
TGK品番
1-2338-2501
直径×高さ(mm)
260×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする