曜日別特売
TMP-101 プレースマット ミヤザキ食器 81924967

プレースマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード81924967品番TMP-101
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
TGK品番
1-2037-2002
色
グレー
材質
ポリ塩化ビニル70%・ポリエステル30%
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×300
耐熱温度(℃)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする