曜日別特売
MG3641GAWH グランデアリア オーバルプラター 36.5cm ミヤザキ食器 81926008

グランデアリア オーバルプラター 36.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81926008
品番
MG3641GAWH
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ビュッフェやパーティーシーンで活躍する大皿を軽々持てるので、仕事の効率アップにも繋がります

用途
持つと実感。おどろきの超軽量
TGK品番
1-1690-2002
材質
マグネシウム磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×240×35
注意
※焼物の為サイズは多少前後することがあります食洗機、レンジ対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする