TB-23B TB-23B ハーフ編みワイヤーバスケット NOGUCHI 81930479

本体

TB-23B TB-23B ハーフ編みワイヤーバスケット NOGUCHI 81930479
TB-23B TB-23B ハーフ編みワイヤーバスケット NOGUCHI 81930479

TB-23B ハーフ編みワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
色ブラック/ダークブラウン
内容量1個注文コード81930479品番TB-23B
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

使いやすい一般的なハーフ編みバスケット。編み込み部はお手入れが楽なビニル系素材を採用。 上部内寸(約)横幅370×奥行300mm 上部外寸(約)横幅380×奥行310mm 高さ内寸(約)前220mm 後ろ230mm 高さ外寸(約)前230mm 後ろ240mm

用途
自転車用
色
ブラック/ダークブラウン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする