B用バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81930646
品番
ー
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

超小型、軽量、着脱式「B型バッテリー(電池パック)」専用充電器です。
2時間でフル充電完了(B用バッテリー充電器で急速充電時)
保護機能:過充電防止
状態表示機能:LED表示(3色/6段階モード)
AC100V用ケーブル付です。

用途
B用バッテリー充電器ケーブル AC100V用専用ケーブル
その他
関連商品:B用バッテリー(スーパーシャイナーBi 電源バッテリー)、B用バッテリー充電ケーブル(AC100V用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
130×200×74
注意
※B用バッテリー(maxell製-電池パック)の充電以外の目的ではご使用いただけません。
※分解・改造をしないでください。
※使用温度(0℃~40℃)を超える環境で使用しないでください。
※B用バッテリー充電器ケーブル(AC100V)の専用ケーブルを接続してください。
※100Vコンセントへの接続には十分お気をつけください。電解液などで作業服や作業手袋が濡れている場合も含め感電には十分気を付けてください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする