8800-402 エアブローアーチ シャーク 高さ340cm ストア・エキスプレス 81935790

使用例

8800-402 エアブローアーチ シャーク 高さ340cm ストア・エキスプレス 81935790
8800-402 エアブローアーチ シャーク 高さ340cm ストア・エキスプレス 81935790

エアブローアーチ シャーク 高さ340cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード81935790品番8800-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高さ340cmの迫力満点のサメ型アーチは注目度抜群。子どもたちにも大人気でイベントにおすすめ。空気を入れて膨らませるので収納時は小さくたためるのもポイントです。

用途
ライト:常点 ACアダプター式 消費電力:26W 室内仕様
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。
注意
※サブサイズ/内径:約幅214×高さ252cm収納時:幅30×奥行30×高さ30cmコード:1.5m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,480/税込1,628
北海道地方数量1につき2,421/税込2,663
沖縄地方数量1につき3,766/税込4,143
離島数量1につき3,766/税込4,143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする