PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797

PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797
PA27UCDMR 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース) 81936797

液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMRPA27UCDMR

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81936797
品番
PA27UCDMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します
・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現
・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています
・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています
・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)
・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性
・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します
・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準

消費電力(W)
使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理
Anti-Reflection
型番
PA27UCDMR
機能
ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載
電源(AC V)
100~240
コントラスト比
1500000:1
画素ピッチ
0.155mm
最大解像度
3840×2160
ディスプレイ
広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack
走査周波数(水平)
(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz
走査周波数(垂直)
(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz
応答速度
0.1ms(GTG)
視野角(左右:上下)
178°/178°
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
3W×2
高さ調整範囲(mm)
0~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
縦:+90~-90
入出力端子
【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1
本体寸法(cm)
60.8×57.1×22.8(スタンド含む)
モニターサイズ
26.5型ワイド
パネル駆動方式
QD-OLED
最大表示色
約10億7370万色
フリッカーフリー
○
上下角度調節
20°/5°
輝度(cd/m2)
1000(HDR Peak)
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする