66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946

66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946
66608 DS-505 T-WPシューズ DAYTONA(デイトナ) 81936946

DS-505 T-WPシューズ

(1件のレビュー)
サイズ(cm)25
色ブラウン
内容量1足注文コード81936946品番66608
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

シート高の高いバイクでも足つき性の向上を追求して開発された極厚底ライディングシューズ。
独自設計の厚底ソールにより、つま先から土踏まず前方にかけて約5cm、かかとは約6cmアップ。
停車時や取り回し時の足つき性を向上させます。
厚底シューズで懸念されがちなシフト操作性にも配慮。
足裏形状を考慮したオリジナルソール設計により、シフトペダル操作に必要な足の動きを妨げにくく、違和感の少ない操作感を実現しました。
ソールにはグリップ力に優れた合成ラバーアウトソールと軽量なEVAミッドソールを採用。
極厚底ながら重量増を抑制。厚底シューズ特有のグラつきや足のくじきなどにも配慮し、安定感のある履き心地を追求しました。
防水フィルムを内蔵した防水設計により、急な雨にも対応。
ダイヤルリールを採用し、グローブを装着したままでもフィット感を素早く調整できます。
また、内側のくるぶしパッド、別素材によるかかと補強、リフレクトプリントを装備しています。
厚底による足つき性の向上、防水性能、操作性、歩きやすさを高いレベルで両立したライディングシューズです。

用途
足つき性向上を追求した極厚底ライディングシューズ 【特許出願中】
つま先から土踏まず前方にかけて約5cm、かかとは約6cmアップする独自設計ソールを採用
厚底ながらシフトペダル操作に配慮したオリジナルソール設計
グリップ力に優れたラバーアウトソールと軽量EVAミッドソールを採用。厚底シューズ特有のグラつきや足のくじきに配慮した安定設計
防水フィルムを内蔵した防水設計。ダイヤルリールを採用し、グローブを装着したままでもフィット感を素早く調整可能
色
ブラウン
サイズ(cm)
25
注意
※特許出願中

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-23
用途: ツーリング
有限会社ファミリーサイクルみずたに 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

日頃履く靴より 0.5~1cm大きめを購入した方がよかったかな?商品、納期など満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする