CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
81937405
品番
CHB-25-BALL-VALVE
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,424
販売価格(税別)
¥
13,113
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
種別
部品
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形