CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/4
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
注文コード
81940704
品番
CHBF-V1-32-0C2-W-DC24V
参考基準価格(税別)
¥55,690
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
1551
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/4
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
DC24