曜日別特売
OPP-52-RED-50 カラーOPPテープ 52μ×48mm×100m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 81940821

OPP-52-RED-50 カラーOPPテープ 52μ×48mm×100m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 81940821
OPP-52-RED-50 カラーOPPテープ 52μ×48mm×100m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 81940821
OPP-52-RED-50 カラーOPPテープ 52μ×48mm×100m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 81940821

カラーOPPテープ 52μ×48mm×100m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色赤
内容量1箱(50巻)注文コード81940821品番OPP-52-RED-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。
Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。
接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。
重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。
耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。
薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
クラフトテープや布テープなどのカラー物からの切り替えに。

用途
色分けによる識別に。
ダンボールなどの梱包用テープとして。
仮止めとして。
セキュリティテープとして。
環境対策テープとして。
色
赤
テープ幅(mm)
48
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.052
接着剤
アクリル系
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※商品写真やパッケージは代表の物でサイズや仕様で若干異なります。
※テープカッターは付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする