曜日別特売
41-190023 [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア) iFace 81947620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-190023 [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア) iFace 81947620
41-190023 [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア) iFace 81947620
41-190023 [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア) iFace 81947620
41-190023 [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア) iFace 81947620
41-190023 [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア) iFace 81947620

[iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム(アンチグレア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対応機種iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用
iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用
iPhone 16/15/14 Pro専用
内容量1個注文コード81947620品番41-190023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
¥2,200

iFace スマホケースと相性抜群。
iFaceのケースと併用できる、ぴったりサイズのガラスフィルム。
誰でもキレイに貼れる、リニューアルした貼り付けキット付き。
品質改良によりガラスの強度、衝撃吸収率がさらにアップ
従来品よりもさらにフィット!ケースとの隙間がより小さくなりしっかり画面を保護
貼り付けキットを大幅アップデート!気泡が入りにくくキレイに貼り付けられるように改良
強化ガラス層は厚さ約0.33mm
iFaceスマホケースと併用可能
iFaceスマホケースと一緒に使えば、360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で、握った時もノンストレス
黄ばみにくいのでガラスの透明感がキレイでずっと長持ち
万が一割れても飛散防止加工で安心
アンチグレア(指紋防止)
さらさらとした質感で指紋が付きにくく、引っかかりも少ないためスマホゲーム時なども快適。
光が当たっても反射しにくく、屋外でも画面が見やすい。

対応機種
iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用
寸法(cm)
14.3×6.8
セット内容
貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス(強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています)
材質
強化ガラス
厚さ(mm)
【強化ガラス】0.33
質量(g)
11
厚さ
0.7mm
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※ケースとフィルムが干渉し、浮き・気泡の原因になる場合があります。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする