Dell
【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3080 MICRO (ミニPC/第10世代 i3-10105T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81948207
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡等があります。
同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品
ACアダプター 無線LANアンテナ
仕様
グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選
メモリー容量
16GB
使用CPU
10105T,Core i3
OS
Windows 11 Pro
インターフェイス
HDMI・DisplayPort×2、Bluetooth、USB 2.0×2 USB 3.0×4
ネットワークタイプ
有線LAN, 無線LAN
容量(GB)
ストレージ1:256
ストレージ
ストレージ1:SSD
光学ドライブ
非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0