CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/4
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
注文コード
81948282
品番
CHBF-X1-32-0-S-DC24V
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
1551
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/4
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
定格電圧(V)
DC24