曜日別特売
PIP-150M ロッド棒 中西産業 81949342

PIP-150M ロッド棒 中西産業 81949342
PIP-150M ロッド棒 中西産業 81949342

ロッド棒

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)150
ねじの種類ミリねじ
内容量1個注文コード81949342品番PIP-150M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質ねじの種類ミリねじ寸法L(mm)150仕上ユニクロ(ねじ部はクロメート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: マンション裏口扉のフランス落とし
その他業種

RYOBI RB-002のロッド棒が経年劣化で錆びて折れたため交換。ネジが心配でしたが、ぴったり合い、完璧な修理となりました。

対象商品 : 81949412
2022-08-24
用途: 補修作業

インチネジとセンチねぎあります。
フランスはセンチですよね。
ステンレスのロッドがあればよいのだが。

対象商品 : 81949437
2021-11-10
用途: スチール扉のフランス落としの交換
有限会社ジェイ・クルー建設業・工事業

やっとの思いでnakanishiの文字を見つけてやっと探しました。
見つかって良かったです。ロッド棒が途中からさびて取り除くのに
苦労しましたが取付は簡単にできました。

対象商品 : 81949412
2019-05-25
用途: フランス落し修理
マルタカ商店卸売・小売業

ねじの種類が、メートルねじとウイットねじの2種類あるが見た目では
よくわからない。
ロッド棒に刻印等の識別があるとわかりやすい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする