曜日別特売
- メラミン 粉引 いぶし長角皿  21cm ユニバーサルエージェント 81950131

メラミン 粉引 いぶし長角皿 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81950131
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

軽く割れない使いやすい器

用途
食器洗浄機対応
TGK品番
1-2417-2601
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×130×23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする