中西産業
巾木付ケ戸当リ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
85
100
40
60
85
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81950277
品番
DC-525-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
AM-1060(1本)
材質
アルミ
寸法L(mm)
85
仕上
塗装(シルバー)
色(ゴム足)
黒