曜日別特売
3420-2620 V&B フロウ フラットプレート 28cm Villeroy&boch 81950350

V&B フロウ フラットプレート 28cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81950350
品番
3420-2620
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ビレロイ&ボッホフロウシリーズ

用途
アシンメトリック(非対象):の特徴的なパターンでありながら、大変お使いいただきやすいパターンのひとつです。
硬質陶器製
TGK品番
1-2337-0602
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×270×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする