曜日別特売
- 陶器 蓋付ミニかめ(ソース入れ)0.3号 山源陶苑 81951899

陶器 蓋付ミニかめ(ソース入れ)0.3号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951899
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
TGK品番
1-0786-2204
質量(kg)
0.56
容量(mL)
540
直径×高さ(mm)
100×H120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする