エコン漬物重石15
指に食い込まない丸み設計で、毎日の上げ下ろしをラクに。重石には持ち手を設置しています。
15kgを超える15・20サイズには2本設置しています。安定して持ち運ぶことができ、足元への落下による怪我のリスクを低減します。
- 材質
- 外装:PE/中身:コンクリート
- 質量(kg)
- 15
- 外寸(mm)
- Φ350×115
- 色相
- ホワイトミカゲ
- 嵌合商品
- エコン漬物重石2.5、エコン漬物重石3.5、エコン漬物重石5.5、エコン漬物重石8.5、エコン漬物重石12、エコン漬物重石20
- 内容量
- 1個
注意
※中身:コンクリートです。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※6t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ























