曜日別特売

エコン漬物重石2.5

エコン漬物重石2.5 - サンコー(三甲)エコン漬物重石2.5 - サンコー(三甲)エコン漬物重石2.5 - サンコー(三甲)

指に食い込まない丸み設計で、毎日の上げ下ろしをラクに。重石には持ち手を設置しています。
15kgを超える15・20サイズには2本設置しています。安定して持ち運ぶことができ、足元への落下による怪我のリスクを低減します。

材質
外装:PE/中身:コンクリート
質量(kg)
2.5
外寸(mm)
Φ175×93
色相
ホワイトミカゲ
嵌合商品
エコン漬物重石3.5、エコン漬物重石5.5、エコン漬物重石8.5、エコン漬物重石12、エコン漬物重石15、エコン漬物重石20
内容量
1個
注意
※中身:コンクリートです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※6t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572083280265201WHMKG
¥3,490
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする