曜日別特売

プレミオ シリコンスパチュラ L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81951996
品番
41844
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

鍋を傷つけないシリコン素材

用途
耐熱温度(℃):180
TGK品番
1-0449-1202
材質
シリコンゴム、66ナイロン、亜鉛合金
全長(mm)
300
注意
※ヘラ部サイズ(mm):65×150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする