キントー
KAKOMI IHホーロー鍋 2L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
サンドベージュ
チャコール
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81952127
品番
25293
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
直火調理はもちろん、IH調理器、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、オーブンなど様々な熱源に対応しています。
用途
ガラス質の釉薬を施すことで、料理の匂いや食材の色が移りにくく清潔に使用することができます。
TGK品番
1-2104-0702
色
チャコール
材質
【本体】ステンレス鋼(ホーロー加工)【蓋】ステンレス鋼(ホーロー加工)、天然木
寸法(mm)
Φ270×130×305
質量(g)
1500
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
270×76