曜日別特売
- 陶器 蓋付ミニかめ(ソース入れ)0.2号 山源陶苑 81952380

陶器 蓋付ミニかめ(ソース入れ)0.2号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81952380
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
TGK品番
1-0786-2203
質量(kg)
0.39
容量(mL)
360
直径×高さ(mm)
90×H105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする