Richell(リッチェル)
マークタス ポータブル ディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
81952669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
自然を愛し、犬を愛する人たちへ折りたたんでコンパクトになるペットフード・水用の食器です。
折りたたんでコンパクトになるペットフード・水用の食器です。
サイズ
S
容量(mL)
水(食器1個あたり):310(縁の一番低いところから10mm下の高さで計測)、ドライフード目安(食器一個あたり):約130g
質量(g)
99
寸法(cm)
13.4×14.7×7
対象
対象ペット:超小型犬・小型犬
材質
シリコーンゴム
色
ベージュ
折りたたみ寸法(cm)
15.7×17×2.9