曜日別特売

マークタス ポータブル ディッシュ

マークタス ポータブル ディッシュ - Richell(リッチェル)

自然を愛し、犬を愛する人たちへ折りたたんでコンパクトになるペットフード・水用の食器です。
折りたたんでコンパクトになるペットフード・水用の食器です。

材質
シリコーンゴム
色
ベージュ
折りたたみ寸法(cm)
15.7×17×2.9
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952669-S水(食器1個あたり):310(縁の一番低いところから10mm下の高さで計測)、ドライフード目安(食器一個あたり):約130g9913.4×14.7×7対象ペット:超小型犬・小型犬
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952687-M水(食器1個あたり):590(縁の一番低いところから10mm下の高さで計測)、ドライフード目安(食器一個あたり):約260g16015.7×17×8.4対象ペット:小型犬・中型犬
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする