曜日別特売

マークタス ポータブル ディッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
81952687
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

自然を愛し、犬を愛する人たちへ折りたたんでコンパクトになるペットフード・水用の食器です。
折りたたんでコンパクトになるペットフード・水用の食器です。

サイズ
M
容量(mL)
水(食器1個あたり):590(縁の一番低いところから10mm下の高さで計測)、ドライフード目安(食器一個あたり):約260g
質量(g)
160
寸法(cm)
15.7×17×8.4
対象
対象ペット:小型犬・中型犬
材質
シリコーンゴム
色
ベージュ
折りたたみ寸法(cm)
15.7×17×2.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする