曜日別特売
LL-12 ポータブルmini レジャーチェア  LL-12 カクセー 81952800

LL-12 ポータブルmini レジャーチェア  LL-12 カクセー 81952800
LL-12 ポータブルmini レジャーチェア  LL-12 カクセー 81952800

ポータブルmini レジャーチェア LL-12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81952800
品番
LL-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

こちらはベージュです。カラー違いもあります。
フレームは傷や剥げに強いパウダーコート。
携帯に便利な収納袋付き。

材質
張り材/ポリエステル 、留め具/スチール、収納袋/ポリエステル・ポリプロピレン
色
ベージュ
収納時寸法(mm)
160×130×450
材質(樹脂部)
ポリプロピレン
座面高さ(mm)
210
使用時寸法(mm)
300×290×450
注意
※折りたたみ時に、手や指を挟んでケガをしないようにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする