曜日別特売
TS-NS240W API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ) 81952827

TS-NS240W API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ) 81952827
TS-NS240W API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ) 81952827
TS-NS240W API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ) 81952827
TS-NS240W API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ) 81952827

API連携対応ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81952827
品番
TS-NS240W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

APIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守りやオフィスの遠隔管理など多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。
他システムとの連携を前提に設計されたネットワークカメラです。映像取得、録画制御、状態監視など、多彩なAPIを搭載。様々なシステムとのスムーズな連携を可能にし、見守り・監視・分析など、さまざまなソリューション開発を支えます。
複数のネットワーク機器を統合的に管理できる「I-O DATA Device Management」に対応。ステータス情報や稼働情報をクラウドサーバーに集積することで、管理者が遠隔からそれらの情報を閲覧・操作できるので、サポート時間の短縮やメンテナンスの効率化を図ることが可能です。
天井・壁面など、さまざまな場所へ設置可能。スタンドの角度調整にも対応しているため、設置環境に合わせてご利用いただけます。介護施設・オフィス・教育現場など、多様なシーンで活用いただけます。

付属品
ACアダプター(ケーブル長:約3m)、スタンド、 取り付けネジ、取扱説明書(安全にお使いいただくために)
仕様
【暗所撮影】赤外線による暗視(最大15m)
その他
【同時視聴数】最大3端末まで ※ご利用の環境により安定してご利用いただける端末台数が変わる場合があります。
保証期間
1年
設置方法
縦置き、壁掛け、天井取付
フォーカス
固定(フォーカス:0.5m~∞)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
【入力】内蔵マイク【出力】内蔵スピーカー
画角
水平 107° / 垂直 59°
カメラ仕様
200万画素CMOSセンサーカメラ
対応microSDカード
microSDHC:最大32GB / microSDXC:最大512GB / スピードクラス:Class 10 以上 / 対応フォーマット:FAT32/exFAT / 推奨:高耐久・高温度対応(85℃) / ビデオスピードクラス 10(V10)以上
注意
※本商品はメーカー製アプリ「QwatchView」によるスマートフォンでの視聴及び、メーカー製アプリ「QwatchMonitor」によるパソコンでの視聴には対応していません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする