中西産業
ワンタッチロック
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
36
25
30
33
36
41
46
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81953016
品番
OT-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
36
付属品
受け
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂
仕上
本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー