- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 能力(t)
- 1.8
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●揚力kN(t):18(1.8)●全長(mm):1065●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):1.8●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重1.8ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0674
- アズワン品番
- 67-5624-20