曜日別特売

油圧式ガレージジャッキ 2.25t

油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ油圧式ガレージジャッキ 2.25t - ファミリー・ライフ

スチール製なのでサビに強く、耐久性も抜群
油圧式なのでレバーを上下に動かすだけで素早く車の持ち上げができる
最高位約330mmまで上がるので整備作業もはかどります
最大耐荷重2.25tなので、普通乗用車であれば楽々ジャッキアップできる

材質
スチール
質量(kg)
(約)10
色
ブラック
能力(t)
約2.25
最高位(mm)
約330
最低位(mm)
約80
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)20×53
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06876078a3727610
¥12,546
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする